1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110 仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1 質量(kg)約2 定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC 耐電圧50V AC(1分間) 精度±0.5% ±360mΩ max. 分解能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87 温度係数(抵抗)100ppm 最大電力2W
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

関連カテゴリ