3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。
仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):16g 材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし) 寸法(mm)35.2×47.2×8 穴数170 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。お買い得な5個入りです。
仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):72g 材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし) 寸法(mm)35.2×47.2×8 穴数170 入数1袋5個入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

170極の端子があるブレッドボード。約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることができます。
仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:透明●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5~0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありません アズワン品番67-0394-14
1セット
2,298 税込2,528
欠品中