1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファクション・ジェネレータと実験回路の間に入れ、信号を絶縁します。 また、ユーザーが信号の接続を間違えてもファンクション・ジェネレータ出力を保護します。 入力信号の正転出力・反転出力を同時に出力できます。 モジュール上のVRにより入力信号のOFFSET電圧、振幅を変換できます。
適合機種CT-311S-P02 使用温度範囲(℃)5~40 電源(入力)ジャンプ線用ソケットサイズ(mm) 入力電圧(V)3~30 入力BNCコネクタまたは入力端子 入力信号1~10Vpp(MAX)、50Ω 保存温度範囲(℃)0~50 出力信号(電圧)電源電圧内、(電流)20mA/MAX、(相)Φ相-Φ相、ジャンプ線用ソケット 基板寸法(mm)86×57
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷