カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • エスコ(81)
  • 永井ゲージ製作所(46)
  • SKC(43)
  • アイゼン(22)
  • イシハシ精工(9)
  • スケーター(9)
  • NEOTEC(榮製機)(9)
  • SK11(6)
  • KEIBA(5)
  • ファーステック(5)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • シム&ゲージ(4)
  • WATERS(4)
  • ホンダ(3)
  • 山本科学工具研究社(3)
  • trad(3)
  • 理研測範(3)
  • イマオコーポレーション(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SKS3」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンプワイヤキット サンハヤトジャンプワイヤキットサンハヤト
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
ジャンプワイヤーキット サンハヤトジャンプワイヤーキットサンハヤト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ボードに密着した状態で配線できる単線タイプと、抜差しがしやすいより線タイプのジャンプワイヤがセットになっています。 ミノムシクリップ付のジャンプワイヤも同梱されています。 ワイヤ本数も従来製品に比べ増量されています。
用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に種類その他セット内容(単線)裸2.54mm、赤5.08mm、橙7.62mm、黄10.16mm、緑12.7mm、青15.24mm、紫17.78mm、灰20.32mm×各50本、白22.86mm、茶25.4mm、赤50.8mm×各25本、(より線)70mm、100mm×各20本、150mm×10本、ミノムシクリップ付200mm×4本材質(単線)ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ、被覆/PVC、(より線)ワイヤ/銅ニッケルメッキ、ピン部/ニッケル被覆PVC
ジャンプワイヤパック サンハヤトジャンプワイヤパックサンハヤト
609税込670
1袋(50本)
当日出荷
単線タイプなのでボードに密着させて配線できます
用途足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です材質リン青銅、ニッケルメッキ材質(被膜)PVC
ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット) サンハヤトブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)サンハヤト(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応種類工作キットセット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
CT-311S用実習セット(デジタル編) サンハヤトCT-311S用実習セット(デジタル編)サンハヤト
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
ICトレーナー(CT-311S)でデジタルIC の実習を行うために必要な電子部品、ジャンプワイヤと、実験の説明等をわかりやすく記述したテキストをセットにしました。 CT-311S とあわせて使用することで、実践的なデジタル回路の学習ができます。
用途教育・電子工作種類工作キットセット内容IC(12種類)×15個、トランジスタ×1個、LED×7個、抵抗器(4種類)×11本、ジャンプワイヤ(SPP-100×3、SPP-200×1、SKS-100×1)、テキスト1冊(100ページ)
関連キーワード
sks3 丸棒特集