カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
    • 基板・接点クリーナー(2)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • モノタロウ(9)
  • エレコム(7)
  • アオホンケミカルジャパン(1)
  • ダイキン工業(4)
  • アサダ(16)
  • アズワン(10)
  • メキシケム(4)
  • SMC(113)
  • オカムラ(岡村製作所)(68)
  • AirTAC(24)
  • デンゲン(23)
  • エスコ(19)
  • コクヨ(15)
  • イチネンTASCO(15)
  • イトーキ(14)
  • SLASH(13)
  • MSTコーポレーション(12)
  • ナカトミ(12)
  • トーマス科学(9)
  • ESTERA(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼るヒートシンク サンハヤト貼るヒートシンクサンハヤト(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
ヨンエーブロー サンハヤトヨンエーブローサンハヤト(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(350mL)
当日出荷
用途を選ばない不燃性ブロアー。 逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
仕様CO2換算量:546kgトラスコ品番385-9681主成分HFC-134a(100%)オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
ヨンエーキューレイ サンハヤトヨンエーキューレイサンハヤト(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(420mL)
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様CO2換算量:585kgトラスコ品番388-0222主成分HFC-134a 100%オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
貼るだけ!スマホ用冷却シート(2枚入) サンハヤト貼るだけ!スマホ用冷却シート(2枚入)サンハヤト
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ゲームや動画のスマホの熱トラブルを手軽に解消! 「貼るヒートシンク」のスマホサイズ(2枚入り) シールタイプなので、貼るだけで冷却(放熱)できます。 放熱効果でスマホを約2℃冷却します。 【使い方】 (1)剥離紙(白い部分)を剥がします。 (2)スマホの熱くなる部分に貼ります。 約2℃の冷却(放熱)効果が期待できます(※ 使用環境により異なります。)
厚さ(mm)0.13寸法(mm)50×50黒(表面)質量(g)1.1 ※剥離紙含まず危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗23.3K/W
fcr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcr
  • fch