カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(66)
  • AirTAC(24)
  • デンゲン(21)
  • イチネンTASCO(15)
  • SLASH(13)
  • MSTコーポレーション(12)
  • アサダ(11)
  • ヤシマ化学(10)
  • ESTERA(9)
  • マリンテック(9)
  • Kordz(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • コクヨ(7)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
  • エスコ(6)
  • エレコム(6)
  • TRUSCO(6)
  • エアージェイ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼るだけ!スマホ用冷却シート(2枚入) サンハヤト貼るだけ!スマホ用冷却シート(2枚入)サンハヤト
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
貼るヒートシンク サンハヤト貼るヒートシンクサンハヤト(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
ヨンエーキューレイ サンハヤトヨンエーキューレイサンハヤト(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(420mL)
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様CO2換算量:585kgトラスコ品番388-0222主成分HFC-134a 100%オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
ヨンエーブロー サンハヤトヨンエーブローサンハヤト(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(350mL)
当日出荷
用途を選ばない不燃性ブロアー。 逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
仕様CO2換算量:546kgトラスコ品番385-9681主成分HFC-134a(100%)オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
fch特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fch
  • fcr