カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- スーパーツール(8)
- オチアイ(3)
- JACKSON(2)
- JCS(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- タカチ電機工業(1)
- ナベヤ(1)
- フジトク(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 喜多製作所(1)
- SANMAX(1)
- LONG(1)
- SK11(1)
- リンテック(LINTEC)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- GYEON(ジーオン)(1)
- MR.CONTROL(1)
- 松栄電子工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ssp12」の検索結果

SOP IC変換基板 ソケット無し
サンハヤト(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)
サンハヤト¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
SOP IC変換基板
サンハヤト¥979税込¥1,0771個7日以内出荷最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる。1.27mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)シングルラインに変換します。最大28ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、3分割して使用します。仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)96×75×1.5mm(包装を含む)質量(g)5(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:17.78×35.56mmピッチ(mm)変換後:2.54、変換前:1.27本体寸法(mm)53.34×35.56×1.0tピン数(ピン)Max.28ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9