カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • モノタロウ(2)
  • THK(9)
  • エーゼット(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • 黒田精工(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thk afe-ca」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱放熱用シリコン サンハヤト耐熱放熱用シリコンサンハヤト(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他形状注射容器入り質量(g)12耐熱温度(℃)300熱伝導率(W/mk)0.96体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
化学製品放熱用シリコン サンハヤト化学製品放熱用シリコンサンハヤト
5,398税込5,938
1個(100g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
放熱用シリコン サンハヤト放熱用シリコンサンハヤト(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
固まる放熱用シリコン サンハヤト固まる放熱用シリコンサンハヤト(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(9mL)
当日出荷
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L