「usb abタイプ 5m」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。
メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。
コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。
コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面
ピッチ(mm)2.54
穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)26×16
仕様Vカット済み3枚続き
付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本
仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷