絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクロ L型アンカーボルト 池田金属工業

    ユニクロ L型アンカーボルト

    池田金属工業
    1,293税込1,422
    1パック(1本)
    5日以内出荷
    材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ
    用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
  • 六角穴付きボルト(ピーク)(パック販売) 池田金属工業

    六角穴付きボルト(ピーク)(パック販売)

    池田金属工業
    6,000税込6,600
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    材質:PEEK(ピーク)
    用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
  • 六角穴付きボルト(ピーク)(少量パック販売) 池田金属工業

    六角穴付きボルト(ピーク)(少量パック販売)

    池田金属工業
    223税込245
    1袋(1本)ほか
    5日以内出荷
    材質:PEEK(ピーク)
    用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
  • タングレススターターキット 池田金属工業

    タングレススターターキット

    池田金属工業
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    M3~M6のタング付きワイヤーインサートを使用中の方へ。イニシャルコスト低減・作業性向上に最適。リコイルタングレスインサートとは。専用工具の使用により、タングなしで挿入・抜き取りが可能です。抜き取る際、雄ねじにも、タングレスインサートにもダメージを与えません。タングレスインサートに変更することで以下のような問題をなくすことができます! 。〇タングを折り取るのに手間がかかる。〇折り取り作業にピッチ飛びやバリ残りのリスクがある。〇折り取ったタングの回収に時間がかかる。また時々取り忘れがある。 。タングの折り取り・回収作業が必要ないため、タングの取り忘れや折り取り不全によるバリ残りなどのトラブルもなくすことができます。ピッチ飛びの問題については、挿入時とタング折り取り時の2回発生するリスクがありますが、ねじ式の挿入工具であること、折り取りを確認するための作業が不要であることにより、いずれも防ぐことができます。挿入後に実施していたピッチ飛びのボルト検査は不要となります。またタングレスインサートには、上下がないため向きを気にせず工具にセットできます。
    用途こんな方へおすすめ:タングレスを使用したいが、イニシャルコストが高く採用に踏み切れない方。/タングレスを知っているが、使用する数量が50個程のため必要ないと思っている方。付属品1TONE製ハイブリット電動ドライバー 2カラータングレス(50pcs) 2挿入工具 2抜き取り工具適合ねじM3~M6
  • ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ゴールド/高耐食/一体型) 池田金属工業

    ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ゴールド/高耐食/一体型)

    池田金属工業
    348税込383
    1個
    4日以内出荷
    特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
    用途お勧め使用箇所:建材(キッチン、什器、グレーチング)の色調合わせ、アップグレードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 高強度 袋ナット(マットブラック/高耐食/一体型) 池田金属工業

    ステンレス 高強度 袋ナット(マットブラック/高耐食/一体型)

    池田金属工業
    348税込383
    1個
    4日以内出荷
    特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
    用途お勧め使用箇所:自転車、バイク、車、トラックのドレスアップ・頭部破損防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 高強度 カラー袋ナット(光沢ブラック/高耐食/一体型) 池田金属工業

    ステンレス 高強度 カラー袋ナット(光沢ブラック/高耐食/一体型)

    池田金属工業
    348税込383
    1個
    4日以内出荷
    特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
    用途お勧め使用箇所:自転車、バイク、車、トラックのドレスアップ・頭部破損防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ブルー/高耐食/一体型) 池田金属工業

    ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ブルー/高耐食/一体型)

    池田金属工業
    348税込383
    1個
    4日以内出荷
    特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
    用途お勧め使用箇所:食品機械の異物混入防止(頭部破損)、水漏れ防止、エア漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • FASNY つまみねじ(ブラック) 池田金属工業

    FASNY つまみねじ(ブラック)

    池田金属工業
    429税込472
    1パック(25本)
    5日以内出荷
    用途住宅設備に、介護・福祉用品に、オフィス用品に材質RENY(レニー)
  • ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売) 池田金属工業

    ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)

    池田金属工業
    1,398税込1,538
    1パック(50本)ほか
    4日以内出荷
    700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
  • ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売) 池田金属工業

    ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)

    池田金属工業
    1,198税込1,318
    1パック(50本)ほか
    4日以内出荷
    700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。