絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

池田金属工業

池田金属工業のページです。池田金属工業は、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在47件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
324税込356
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
カジリトール 池田金属工業カジリトール池田金属工業(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1本(400mL)
当日出荷
ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!
用途本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
420税込462
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
ユニクロ L型アンカーボルト 池田金属工業ユニクロ L型アンカーボルト池田金属工業
360税込396
1パック(1本)ほか
5日以内出荷
材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ
用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業(1件のレビュー)
459税込505
1パック(3本)ほか
4日以内出荷
主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
用途材質:鉄(SS)
SUS L型アンカーボルト 池田金属工業SUS L型アンカーボルト池田金属工業
536税込590
1パック(1本)
5日以内出荷
材質:SUS
用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
L型アンカーボルト(鉄 黒皮) 池田金属工業L型アンカーボルト(鉄 黒皮)池田金属工業
393税込432
1パック(1本)ほか
5日以内出荷
材質:鉄生地(黒皮)
用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品) 池田金属工業フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品)池田金属工業
259税込285
1パック(10本)
4日以内出荷
六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)
六角ナット1種 ステンレス(少量パック) 池田金属工業六角ナット1種 ステンレス(少量パック)池田金属工業
339税込373
1袋(1個)ほか
4日以内出荷
片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
386税込425
1パック(3本)ほか
4日以内出荷
主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
用途材質:鉄(SS)
六角ボルト 全ねじ (左ねじ)(ステンレス) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ (左ねじ)(ステンレス)池田金属工業
529税込582
1本
5日以内出荷
通常のねじは右回り(時計回り)に回すことで締め付けられますが、左ねじは反対方向にねじが切ってあるため、通常方向(時計回り)に回すとゆるんでいきます。
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ締め方向ねじ山種類メートル並目
リングロックナット(ステンレス)(少量パック) 池田金属工業リングロックナット(ステンレス)(少量パック)池田金属工業
2,298税込2,528
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。
材質ステンレス(SUS304)
カジリトールmini 池田金属工業カジリトールmini池田金属工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(100mL)
6日以内出荷
ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!
用途本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。寸法(Φ×高さH)(mm)45×127危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量55mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
リングロックナット(鉄/ユニクロ)(少量パック) 池田金属工業リングロックナット(鉄/ユニクロ)(少量パック)池田金属工業
1,098税込1,208
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
アイボルト(鉄/生地) 池田金属工業アイボルト(鉄/生地)池田金属工業
199税込219
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
材質:鉄(SS)
用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売) 池田金属工業Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)池田金属工業
1,298税込1,428
1パック(1個)ほか
4日以内出荷
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
材質表面処理ユニクロ
(+)ナベ小ねじ(ピーク)(少量パック販売) 池田金属工業(+)ナベ小ねじ(ピーク)(少量パック販売)池田金属工業
229税込252
1袋(3本)
4日以内出荷
耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
材質PEEK(ピーク)頭部形状なべ穴の形状十字穴
ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック) 池田金属工業ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック)池田金属工業
399税込439
1袋(5個)ほか
4日以内出荷
片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類ウィット
SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 (ナット付)池田金属工業
369税込406
1パック(1本)ほか
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ池田金属工業
492税込541
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
ステンレス 高強度 袋ナット(一体型) 池田金属工業ステンレス 高強度 袋ナット(一体型)池田金属工業
638税込702
1パック(10本)ほか
4日以内出荷
用途: 食品機械・バイク・科学プラント・高欄
用途特徴:キャップの欠損による異物混入防止エア・水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス(小箱) 池田金属工業六角ナット1種 ステンレス(小箱)池田金属工業
3,500税込3,850
1箱(2000個)ほか
4日以内出荷
形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。
材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
Uボルト(ステンレス)(少量販売) 池田金属工業Uボルト(ステンレス)(少量販売)池田金属工業
2,198税込2,418
1パック(10個)ほか
4日以内出荷
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
材質ステンレス(SUS304)
リングロックナット(鉄/三価白)(少量パック) 池田金属工業リングロックナット(鉄/三価白)(少量パック)池田金属工業
998税込1,098
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。
材質表面処理三価クロメート(白)
仮ボルト(カットボルト ナット付)(鉄/ユニクロ) 池田金属工業仮ボルト(カットボルト ナット付)(鉄/ユニクロ)池田金属工業
569税込626
1袋(3本)ほか
4日以内出荷
胴細でウィットの六角ボルトにナットが付いた製品です。
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
仮ボルト(カットボルト ナット付)(鉄/生地) 池田金属工業仮ボルト(カットボルト ナット付)(鉄/生地)池田金属工業
579税込637
1袋(1本)ほか
5日以内出荷
胴細でウィットの六角ボルトにナットが付いた製品です。
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
トルシアナットK 池田金属工業トルシアナットK池田金属工業
789税込868
1パック(1個)ほか
4日以内出荷
ヒューマンエラーを防止するトルク管理型ナットです。
材質樹脂キャップ:ポリカーポネート、ゆるみ止めKナット:SUS304相当
SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)池田金属工業
399税込439
1個
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)池田金属工業
12,200税込13,420
1箱(200本)ほか
17日以内出荷
接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくすゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能試作や小ロット・短納期に対応環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
種別全ねじ材質SCM435使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴
FASNY つまみねじ(ホワイト) 池田金属工業FASNY つまみねじ(ホワイト)池田金属工業
429税込472
1パック(25本)
5日以内出荷
用途住宅設備に、介護・福祉用品に、オフィス用品にホワイト
ウルトラ低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 池田金属工業ウルトラ低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化被膜)池田金属工業
4,198税込4,618
1パック(50本)
4日以内出荷
低頭よりさらに頭部が低い六角穴付きボルトです。一般流通している極低頭ボルト(極低頭CAP)の同等品です。
用途装置類のカバー止め / 車両用内装 / オフィス家具種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)10ねじピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
トルシアナットZK 池田金属工業トルシアナットZK池田金属工業
659税込725
1個
4日以内出荷
ヒューマンエラーを防止するトルク管理型ナットです。
ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック) 池田金属工業ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック)池田金属工業
419税込461
1袋(10個)
4日以内出荷
片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)8規格1種二面幅(mm)171インチ当たり山数16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
フランジボタンキャップ(ステンレス)(小箱) 池田金属工業フランジボタンキャップ(ステンレス)(小箱)池田金属工業
10,980税込12,078
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)
フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(パック品) 池田金属工業フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(パック品)池田金属工業
239税込263
1パック(10本)
4日以内出荷
六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
用途各種機械のカバー止め材質表面処理三価白ねじの呼びM6
フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(小箱) 池田金属工業フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(小箱)池田金属工業
6,798税込7,478
1箱(500本)
4日以内出荷
六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
用途各種機械のカバー止め材質表面処理三価白ねじの呼びM6
ユニクロ L型アンカーボルト 池田金属工業ユニクロ L型アンカーボルト池田金属工業
1,293税込1,422
1パック(1本)
5日以内出荷
材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ
用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
六角穴付きボルト(ピーク)(パック販売) 池田金属工業六角穴付きボルト(ピーク)(パック販売)池田金属工業
6,000税込6,600
1袋(100本)
5日以内出荷
材質:PEEK(ピーク)
用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
六角穴付きボルト(ピーク)(少量パック販売) 池田金属工業六角穴付きボルト(ピーク)(少量パック販売)池田金属工業
223税込245
1袋(1本)ほか
5日以内出荷
材質:PEEK(ピーク)
用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。