カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建築金物(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 池田金属工業
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- コガネイ(17)
- エスコ(15)
- SMC(11)
- 由良産商(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- Hirschmann Test & Measurement(8)
- 大阪魂(7)
- OHSATO(大里)(6)
- イスカル(5)
- タンガロイ(5)
- プロトティップ(4)
- YFS(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- SICK(2)
- Festo(2)
- ブランドをもっと見る
「m16x60」の検索結果
特価

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥1,822税込¥2,0041パック(5本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥514税込¥5651パック(5本)当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥1,000税込¥1,1001個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
ユニクロ L型アンカーボルト
池田金属工業¥1,650税込¥1,8151パック(1本)当日出荷から5日以内出荷材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥2,998税込¥3,2981パック(10本)4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。材質ステンレス(SUS304相当材)
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥5,298税込¥5,8281パック(20本)4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
L型アンカーボルト(鉄 黒皮)
池田金属工業¥936税込¥1,0301パック(1本)5日以内出荷材質:鉄生地(黒皮)用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
SNB7 アロイ寸切 (ナット付)
池田金属工業¥479税込¥5271パック(1本)5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C