21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部精機低圧用検電器
RoHS
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
トラスコ品番369-8538 幅(mm)19 高さ(mm)133 奥行(mm)19.5 電源(V)アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個 電源アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個 交流電圧(V)AC80~600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

中部精機交流検電器(低圧用)
エコ商品、RoHS
裸線と被覆線の切替式で誘導に強い! 徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】50cmで50dB以上 使用温度範囲(℃)-10~50 表示断続発音発光 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×19.5×19 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個 対象電線裸線・被覆線兼用(感度切替式) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V 1分間(検知子~電池カバー部間) グリーン購入法適合
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用)
エコ商品、RoHS
低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ28×800 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC80V~23kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用)
エコ商品、RoHS
低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ33×1200 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC80V~35kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

低圧は断続、高圧は連続音光で判別可能な自動切替タイプです。ゴム検知子は取り替え可能で、経済的です。(別売り)。本体は衝撃に強く、防水構造です。胸ポケットに収納することも可能なサイズです。使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
付属品収納ケース トラスコ品番698-2258 長さ(mm)198 交流電圧(V)AC80~7000 周波数範囲50/60Hz共用
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

雨天時にも使用可能な全天候型です。 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
付属品収納用革ケース トラスコ品番373-4107 幅(mm)36 高さ(mm)277 奥行(mm)36 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個 交流電圧(V)80~7000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

細く軽量で伸縮式です。扱いやすく、携帯に便利です。伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。伸ばした状態で60cm確保されているため、絶縁保護具がなくても使用できます。対象物をLEDライトで照らし出し、暗い場所でも確実に検電できます。検出部は防水構造です。使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。ゴム検知子は取り替え可能です。(別売り)
付属品収納ケース トラスコ品番698-2256 長さ(mm)220~750 交流電圧(V)AC80~7000 周波数範囲50/60Hz共用
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

中部精機検電器チェッカー(携帯形)
エコ商品、RoHS
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース 質量(g)430 出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:1200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129 出力周波数(Hz)55 出力波形正弦波に近似 使用電池006P形(6F22 9V)×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

中部精機検電器チェッカー(携帯形)
エコ商品、RoHS
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース 質量(g)350 出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129 出力周波数(Hz)55 出力波形正弦波に近似 使用電池006P形(6F22 9V)×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

中部精機交流検電器(高低圧用)
エコ商品、RoHS
低圧・高圧切替スイッチ式 断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。 コンセントにも対応可能な検知子形状です。 本体は衝撃に強く、防水構造です。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納用革ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ28×253 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

中部精機検電器チェッカー(携帯形)
エコ商品、RoHS
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース 質量(g)430 出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:600 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129 出力周波数(Hz)55 出力波形正弦波に近似 使用電池006P形(6F22 9V)×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷

中部精機検電器チェッカー(据置形)
エコ商品、RoHS
ケースは事業所などへの常設に適しています。 AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。 出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品アース用リード線 質量(g)1100 電源(V)AC100 出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:600 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×110×185 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

中部精機交流検電器(高圧~特別高圧用)
エコ商品、RoHS
軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~195.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
85,980 税込94,578
欠品中

中部精機交流検電器(高圧~特別高圧用)
エコ商品、RoHS
軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~287.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

中部精機交流検電器(高圧~特別高圧用)
エコ商品、RoHS
軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~80.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷

雨天時にも使用可能な全天候型 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900 表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V) 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態) グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

交流はアース線を外して使用します。 アース線の接続は圧着端子を使用していますので、万が一断線した場合も現地での修理が可能です。 直流のアース線は握り部より下に接続するため邪魔になりません。 伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
付属品収納ケース トラスコ品番369-8537 電源(V)コイン型リチウム電池CR1632×1個 交流電圧(V)AC80~7000 直流電圧(V)DC50~7000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

AC6600Vの充電の有無を非接触で検出します。 高圧充電状態を離れた位置で検出できます。 充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。 音量は4段階に切り替え可能です。 「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色) 最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
用途キュービクルの安全作業のために。 トラスコ品番385-9191 幅(mm)69 高さ(mm)28 奥行(mm)115 電源(V)単3形アルカリ乾電池×2本 電源単3形アルカリ乾電池×2本 交流電圧(V)AC6600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

中部精機検電器チェッカー(据置形)
エコ商品、RoHS
ケースは事業所などへの常設に適しています。 AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。 出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品アース用リード線 質量(g)1100 電源(V)AC100 出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:350 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×81×185 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
62日以内出荷

特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000 表示断続音光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個 使用電圧範囲AC3kV~287.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
219,800 税込241,780
62日以内出荷

特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050 表示断続音光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個 使用電圧範囲AC3kV~80.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
62日以内出荷