カテゴリ

  • 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
  • 中部精機
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • エスコ(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • 共立電気計器(6)
  • ニシデン(5)
  • 未来工業(4)
  • セコニック(2)
  • 長谷川電機工業(2)
  • 渡部工業(2)
  • ナリカ(2)
  • カスタム(1)
  • 三和電気計器(1)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • マザーツール(1)
  • マーベル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「検電器 ケース」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流検電器 高低圧用 中部精機交流検電器 高低圧用中部精機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
低圧は断続、高圧は連続音光で判別可能な自動切替タイプです。ゴム検知子は取り替え可能で、経済的です。(別売り)本体は衝撃に強く、防水構造です。胸ポケットに収納することも可能なサイズです。使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
付属品収納ケーストラスコ品番698-2258長さ(mm)198交流電圧(V)AC80~7000周波数範囲50/60Hz共用
交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用 中部精機交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用中部精機
26,980税込29,678
1台
当日出荷
細く軽量で伸縮式です。扱いやすく、携帯に便利です。伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。伸ばした状態で60cm確保されているため、絶縁保護具がなくても使用できます。対象物をLEDライトで照らし出し、暗い場所でも確実に検電できます。検出部は防水構造です。使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。ゴム検知子は取り替え可能です。(別売り)
付属品収納ケーストラスコ品番698-2256長さ(mm)220~750交流電圧(V)AC80~7000周波数範囲50/60Hz共用
交直両用検電器(高低圧用) 中部精機交直両用検電器(高低圧用)中部精機
47,980税込52,778
1台
当日出荷
交流はアース線を外して使用します。 アース線の接続は圧着端子を使用していますので、万が一断線した場合も現地での修理が可能です。 直流のアース線は握り部より下に接続するため邪魔になりません。 伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
付属品収納ケーストラスコ品番369-8537電源(V)コイン型リチウム電池CR1632×1個交流電圧(V)AC80~7000直流電圧(V)DC50~7000RoHS指令(10物質対応)対応
全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用 中部精機全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用中部精機
34,980税込38,478
1台
当日出荷
雨天時にも使用可能な全天候型です。 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
付属品収納用革ケーストラスコ品番373-4107幅(mm)36高さ(mm)277奥行(mm)36電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個交流電圧(V)80~7000RoHS指令(10物質対応)対応
検電器チェッカー(携帯形) 中部精機検電器チェッカー(携帯形)中部精機
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース質量(g)430出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
検電器チェッカー(携帯形) 中部精機検電器チェッカー(携帯形)中部精機
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース質量(g)430出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
検電器チェッカー(携帯形) 中部精機検電器チェッカー(携帯形)中部精機
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース質量(g)350出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
検電器チェッカー(据置形) 中部精機検電器チェッカー(据置形)中部精機
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
ケースは事業所などへの常設に適しています。 AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。 出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品アース用リード線質量(g)1100電源(V)AC100出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×110×185RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
検電器チェッカー(据置形) 中部精機検電器チェッカー(据置形)中部精機
43,980税込48,378
1台
62日以内出荷
ケースは事業所などへの常設に適しています。 AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。 出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品アース用リード線質量(g)1100電源(V)AC100出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×81×185RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用)中部精機
219,800税込241,780
1台
62日以内出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000表示断続音光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個使用電圧範囲AC3kV~287.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用)中部精機
149,800税込164,780
1台
62日以内出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050表示断続音光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個使用電圧範囲AC3kV~80.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(高圧~特別高圧用)中部精機
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~287.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(高圧~特別高圧用)中部精機
85,980税込94,578
1台
予約販売
軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~195.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(高圧~特別高圧用)中部精機
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~80.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
交流検電器(高低圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用)中部精機
38,980税込42,878
1台
当日出荷
低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ33×1200表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~35kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間グリーン購入法適合
交流検電器(高低圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用)中部精機
33,980税込37,378
1台
当日出荷
低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×800表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~23kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間グリーン購入法適合
交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) 中部精機交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用)中部精機
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
雨天時にも使用可能な全天候型 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)グリーン購入法適合
交流検電器(高低圧用) 中部精機交流検電器(高低圧用)中部精機
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
低圧・高圧切替スイッチ式 断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。 コンセントにも対応可能な検知子形状です。 本体は衝撃に強く、防水構造です。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上付属品収納用革ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×253表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間グリーン購入法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら