軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC3~287.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC3~195.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC3~80.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために
撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000
表示断続音光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個
使用電圧範囲AC3kV~287.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥219,800
税込¥241,780
62日以内出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために
撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050
表示断続音光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個
使用電圧範囲AC3kV~80.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
62日以内出荷
関連キーワード