低圧・高圧・特高に対応
低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式
キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。
本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。
従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)Φ28×800
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC80V~23kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間
グリーン購入法適合
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
雨天時にも使用可能な全天候型
伸ばして低圧と高圧の検電ができます。
雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。
収縮して収納できますので携帯に便利です。
本体は防水構造です。
本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900
表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)
グリーン購入法適合
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
低圧・高圧切替スイッチ式
断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。
コンセントにも対応可能な検知子形状です。
本体は衝撃に強く、防水構造です。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品収納用革ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)Φ28×253
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC3~287.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC3~195.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC3~80.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために
撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000
表示断続音光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個
使用電圧範囲AC3kV~287.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥219,800
税込¥241,780
62日以内出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために
撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050
表示断続音光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個
使用電圧範囲AC3kV~80.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
62日以内出荷
低圧・高圧・特高に対応
低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式
キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。
本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。
従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)Φ33×1200
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC80V~35kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間
グリーン購入法適合
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。
片手で持って指先で操作しやすい構造です。
電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース
質量(g)430
出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:1200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129
出力周波数(Hz)55
出力波形正弦波に近似
使用電池006P形(6F22 9V)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
ケースは事業所などへの常設に適しています。
AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。
出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品アース用リード線
質量(g)1100
電源(V)AC100
出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×110×185
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。
片手で持って指先で操作しやすい構造です。
電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース
質量(g)430
出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129
出力周波数(Hz)55
出力波形正弦波に近似
使用電池006P形(6F22 9V)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。
片手で持って指先で操作しやすい構造です。
電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース
質量(g)350
出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129
出力周波数(Hz)55
出力波形正弦波に近似
使用電池006P形(6F22 9V)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
ケースは事業所などへの常設に適しています。
AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。
出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品アース用リード線
質量(g)1100
電源(V)AC100
出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:350
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×81×185
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥43,980
税込¥48,378
62日以内出荷
雨天時にも使用可能な全天候型です。
伸ばして低圧と高圧の検電ができます。
雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。
収縮して収納できますので携帯に便利です。
本体は防水構造です。
本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
付属品収納用革ケース
トラスコ品番373-4107
幅(mm)36
高さ(mm)277
奥行(mm)36
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個
交流電圧(V)80~7000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
AC6600Vの充電の有無を非接触で検出します。
高圧充電状態を離れた位置で検出できます。
充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。
音量は4段階に切り替え可能です。
「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色)
最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
用途キュービクルの安全作業のために。
トラスコ品番385-9191
幅(mm)69
高さ(mm)28
奥行(mm)115
電源(V)単3形アルカリ乾電池×2本
電源単3形アルカリ乾電池×2本
交流電圧(V)AC6600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
関連キーワード