カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • スクエア超硬エンドミル(4)
絞り込み
ブランド
  • PROCHI(プロチ)
  • モノタロウ(7)
  • NACHI(不二越)(55)
  • 三菱マテリアル(69)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • NS(日進工具)(81)
  • S&K(三興製作所)(112)
  • 岡崎精工(57)
  • FKD(フクダ精工)(22)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(12)
  • グーリング(85)
  • エスコ(47)
  • 京セラ(38)
  • WIDIN(34)
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • ケナメタル(27)
  • イスカル(24)
  • TOTIME(24)
  • TOWA(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(5)
  • 3.5(1)
  • 4(5)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 7(2)
  • 8(6)
  • 9(2)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(6)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(6)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
刃数
  • 4(7)
刃長(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7.5(3)
  • 10(5)
  • 11.3(1)
  • 12(4)
  • 12.5(1)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 17.5(1)
  • 20(7)
  • 22.5(1)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 30(5)
  • 35(2)
材質
  • 超硬合金(7)
超硬合金
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(7)
  • 60(5)
  • 70(1)
  • 75(7)
  • 85(1)
  • 100(3)
  • 150(2)
40・45・50・60・70・75・85・100・150
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エンドミル 4枚刃」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ラジアスエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
4枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)45
4枚刃 超硬テーパーエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬テーパーエンドミルPROCHI(プロチ)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
4枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
4枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
TIALNコート4枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ)TIALNコート4枚刃超硬エンドミルPROCHI(プロチ)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら