31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 先端径(mm)2 コーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)












高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 先端径(mm)2 コーティングTiAIN
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 先端径(mm)2 コーティングTiN
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 全長L(mm)45・50・50・55・60・60 先端径(mm)2 コーティング 刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10 H(mm)4.5・6・7・8・11・13
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。 刃数3 先端角(°)90 材質HSS 切刃形状3枚刃
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
1本
特価
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。穴付です。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。 材質HSS 先端角(°)90 切刃形状その他
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 全長L(mm)45・50・50・55・60・60 先端径(mm)2 コーティングTiN 刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10 H(mm)4.5・6・7・8・11・13
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷

TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。 刃数3 先端角(°)80 材質HSS 切刃形状3枚刃
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。多刃(HSS-Co) です。
用途超耐熱合金、難削材用。面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。超耐熱合金・難削材(マンガン鋼・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等)に。 先端角(°)90 切刃形状その他
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 全長L(mm)45・50・50・55・60・60 先端径(mm)2 コーティングTiAIN 刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10 H(mm)4.5・6・7・8・11・13
1セット
26,980 税込29,678
翌日出荷

ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。 材質HSS 刃数1 先端角(°)60 切刃形状1枚刃
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TiNコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。 刃数1 先端角(°)90 材質HSS 切刃形状1枚刃
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)