「コーシン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。
材質HSS
刃数1
先端角(°)60
切刃形状1枚刃
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工用。
ノンコーティングのカウンターシンクです。穴付です。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。
材質HSS
先端角(°)90
切刃形状その他
ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途面取り加工用。
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用
材質HSS
刃数3枚
先端角(°)【カッター】90
先端径(mm)2
コーティングTiAIN
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工用。
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
刃数3
先端角(°)90
材質HSS
切刃形状3枚刃
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。
刃数1
先端角(°)90
材質HSS
切刃形状1枚刃
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
刃数3
先端角(°)80
材質HSS
切刃形状3枚刃
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。
TiNコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
ノンコーティングのカウンターシンクです。多刃(HSS-Co) です。
用途超耐熱合金、難削材用。面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。超耐熱合金・難削材(マンガン鋼・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等)に。
先端角(°)90
切刃形状その他
セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用
材質HSS
刃数3枚
先端角(°)【カッター】90
全長L(mm)45・50・50・55・60・60
先端径(mm)2
コーティングTiAIN
刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5
シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10
H(mm)4.5・6・7・8・11・13
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
関連キーワード