高精度な基準位置測定器。高精度な基準位置測定器です。
調整が簡単で読み取りやすいアナログダイヤル付です。
X・Y・Z軸をひとつのダイヤルで測定できます。
コンパクトな金属ボディです。
スタイラスは交換式です。
仕様標準スタイラス:PRG-S4、ロングスタイラス:PRG-L31(別売)
幅(mm)57
全長(mm)174
質量(g)397
奥行(mm)43
寸法(Φmm)スタイラス:4
保護等級IP67
最小目盛(mm)0.01
最大ストローク(mm)(X・Y・Z軸)6.6
シャンク径(mm)16
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌日出荷
関連キーワード