12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
1本
特価
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。 刃数3 先端角(°)80 材質HSS 切刃形状3枚刃
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。 刃数3 先端角(°)90 材質HSS 切刃形状3枚刃
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

TiNコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。多刃(HSS-Co) です。
用途超耐熱合金、難削材用。面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。超耐熱合金・難削材(マンガン鋼・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等)に。 先端角(°)90 切刃形状その他
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 先端径(mm)2 コーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 全長L(mm)45・50・50・55・60・60 先端径(mm)2 コーティングTiAIN 刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10 H(mm)4.5・6・7・8・11・13
1セット
26,980 税込29,678
翌日出荷

セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 全長L(mm)45・50・50・55・60・60 先端径(mm)2 コーティング 刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10 H(mm)4.5・6・7・8・11・13
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 先端径(mm)2 コーティングTiAIN
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 先端径(mm)2 コーティングTiN
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 全長L(mm)45・50・50・55・60・60 先端径(mm)2 コーティングTiN 刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10 H(mm)4.5・6・7・8・11・13
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷