絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

リューター

リューターのページです。リューターは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在55件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付砥石(合金鋼、工具鋼など) リューター軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)リューター
1,898税込2,088
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)6適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
1,798税込1,978
1袋
当日出荷から9日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)リューター
1,998税込2,198
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(一般鋼材、鋳物など) リューター軸付砥石(一般鋼材、鋳物など)リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-2723軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000軸長(mm)30適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター
2,598税込2,858
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
軸付砥石(炭素鋼、工具鋼) リューター軸付砥石(炭素鋼、工具鋼)リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)60軸長(mm)30適合材炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:ステンレス線 リューター軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:ステンレス線リューター
2,998税込3,298
1袋(3本)
当日出荷
酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ないです。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨。水溶液、酸溶液内や高温の中での研磨。トラスコ品番128-1859軸径(Φmm)3厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)20毛材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など) リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)リューター
2,198税込2,418
1袋(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
割りピン リューター割りピンリューター
3,298税込3,628
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。
材質スチール
セラミックアングル砥石(金属研磨用) リューターセラミックアングル砥石(金属研磨用)リューター
2,998税込3,298
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29
軸付フェルトバフ外径20 リューター軸付フェルトバフ外径20リューター
3,598税込3,958
1袋(5本)
当日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2095材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33外径(mm)20
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター
2,698税込2,968
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
軸付電着ボラゾン砥石 リューター軸付電着ボラゾン砥石リューター
3,398税込3,738
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度(#)150適合材RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030 リューターサンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030リューター
2,998税込3,298
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)31穴径(mm)11
軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) リューター軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3幅(mm)13軸長(mm)30適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター リューター超硬カッターリューター
2,598税込2,858
1袋
当日出荷から翌々日出荷
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)3タイプロー付
フェルトディスク(裏面接着剤付) リューターフェルトディスク(裏面接着剤付)リューター
2,298税込2,528
1袋(20枚)
翌々日出荷
選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨剤を併用して使用して下さい。裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
トラスコ品番126-9064厚さ(mm)2外径(mm)31穴径(mm)11
FRP用超硬カッター リューターFRP用超硬カッターリューター
3,698税込4,068
1本
当日出荷
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリルタイプがあります。
トラスコ品番168-4404軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.5刃径(mm)3
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
1,998税込2,198
1袋(1本)
当日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。トラスコ品番128-2994軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])300000刃径(mm)1.5
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10 リューター特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10リューター
3,798税込4,178
1袋(5本)
当日出荷
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3 リューター軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3リューター
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ポリライトサンダーS2714 リューターポリライトサンダーS2714リューター
3,498税込3,848
1袋(2本)
当日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり用。トラスコ品番125-9592軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)40外径(Φmm)30砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ外径4軸長36 リューター軸付フェルトバフ外径4軸長36リューター
2,798税込3,078
1袋(5本)
当日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2731材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4
軸付フェルトバフ外径3軸長35 リューター軸付フェルトバフ外径3軸長35リューター
2,798税込3,078
1袋(5本)
当日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3365材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)14全長(mm)47タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)33外径(mm)3
軸付ラビン砥石(一般用) リューター軸付ラビン砥石(一般用)リューター
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)リューター
2,598税込2,858
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。砥粒セラミックGC
ツイストドリル(超硬合金) リューターツイストドリル(超硬合金)リューター
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
超硬合金です。切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番126-5833材質超硬合金全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])75000刃長(mm)8.5シャンク径(mm)3.175刃径(mm)0.5
精密加工用超硬カッタークロスカット リューター精密加工用超硬カッタークロスカットリューター
2,998税込3,298
1袋
当日出荷から翌々日出荷
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(mm)6.4
軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線 リューター軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線リューター
2,098税込2,308
1袋(5本)
当日出荷
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。トラスコ品番128-2044軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)8外径(Φmm)6毛材真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルブラシ リュータースパイラルブラシリューター
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。トラスコ品番128-5116軸径(Φmm)3粒度(#)500最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500軸長(mm)45線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)4毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
小径アジャストチャック リューター小径アジャストチャックリューター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Φ0.3~Φ0.8までチャッキング可能です。回転数は30000min[[の-1乗]]以下で使用して下さい。
用途チャッキングに。付属品締付工具トラスコ品番130-0498適合機種Φ3コレットを使用した全機種に使用できます。全長(mm)25外径(mm)5.9
精密加工用超硬カッター リューター精密加工用超硬カッターリューター
1,298税込1,428
1袋
当日出荷から翌々日出荷
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付
超硬カッターK6145 リューター超硬カッターK6145リューター
7,598税込8,358
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-2736軸径(Φmm)6全長(mm)70タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)25刃径(mm)12.7
超硬カッターK6144 リューター超硬カッターK6144リューター
4,798税込5,278
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-4282軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)19刃径(mm)9.5
超硬カッター リューター超硬カッターリューター
4,898税込5,388
1袋(1本)
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3350軸径(Φmm)3形状円柱型(クロスカット)全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.7刃径(mm)4.8
超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ リューター超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φリューター
5,798税込6,378
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3348軸径(Φmm)3全長(mm)39.4タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃長(mm)9.5角度(°)90刃径(mm)6
軸付フェルトバフ外径13 リューター軸付フェルトバフ外径13リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
当日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-5072材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)20タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)13
ホイール型フェルトバフホイール型幅 リューターホイール型フェルトバフホイール型幅リューター
2,398税込2,638
1袋(10枚)
当日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3346材質羊毛幅(mm)20高さ(mm)4タイプホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)1.5
ロール外径12幅20粒度 リューターロール外径12幅20粒度リューター
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4343幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)12
機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用) リューター機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)リューター
4,998税込5,498
1袋
当日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。粒度(#)200