絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目:

105件中 81105
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール型カーボランダムゴム砥石 リューターホイール型カーボランダムゴム砥石リューター
1,798税込1,978
1袋(10枚)
翌々日出荷
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。トラスコ品番126-2681軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)120厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など外径(mm)18
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など) リューター軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など)リューター
4,998税込5,498
1袋(5本)
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。トラスコ品番126-5863軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)45適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)外径(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール型砥石(カーボンランダムホイール) リューターホイール型砥石(カーボンランダムホイール)リューター
1,298税込1,428
1袋(10枚)
翌々日出荷
材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。
用途金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削トラスコ品番125-9538形状ホイール粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
軸付シリコンゴム砥石 仕上げ リューター軸付シリコンゴム砥石 仕上げリューター
1,298税込1,428
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
用途硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34砥粒シリコンWA
精密加工用軸付砥石G1016 リューター精密加工用軸付砥石G1016リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上げ用。トラスコ品番126-2758軸径(Φmm)2.34粒度(#)180ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ砲弾型幅 リューター軸付フェルトバフ砲弾型幅リューター
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-1780材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)16タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)34外径(mm)8
ツイストドリル(スチール鋼) リューターツイストドリル(スチール鋼)リューター
2,498税込2,748
1袋(5本)
翌々日出荷
スチール鋼です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番128-4681材質スチール鋼全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃長(mm)10シャンク径(mm)2.34刃径(mm)0.5
超硬カッターK リューター超硬カッターKリューター
2,598税込2,858
1袋
当日出荷から9日以内出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。軸径(Φmm)3
ダイヤモンドスプレーX4280 リューターダイヤモンドスプレーX4280リューター
4,998税込5,498
1袋
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を希釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用いただけます。
用途金属のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に。トラスコ品番126-5841粒度(#)8000容量(mL)50
ウッドラッピングスティックX3221 リューターウッドラッピングスティックX3221リューター
2,498税込2,748
1袋(3本)
当日出荷
研磨材が適度に木目につまり、より美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨材をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに。仕様ソフトトラスコ品番125-9588
ダイヤモンドスプレーX4230 リューターダイヤモンドスプレーX4230リューター
4,998税込5,498
1袋
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を希釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用いただけます。
用途金属のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に。トラスコ品番128-3645粒度(#)3000容量(mL)50
ウッドラッピングスティックX3122 リューターウッドラッピングスティックX3122リューター
3,298税込3,628
1袋(3本)
当日出荷
合成樹脂を含浸させた積層強化木で密度が一定のため、あたり面が良好で、研磨材がくいこまず機能があがります。ダイヤモンドペーストなどの研磨材をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに。仕様ハードトラスコ品番126-2738
軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:硬鋼線 リューター軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:硬鋼線リューター
2,898税込3,188
1袋(5本)
当日出荷
冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されています。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し。トラスコ品番128-1814軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8外径(Φmm)16毛材硬鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:白羊毛 リューター軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:白羊毛リューター
1,998税込2,198
1袋(3本)
翌々日出荷
馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途艶出、研磨用、払い用。トラスコ品番128-4917軸径(Φmm)3厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)20毛材白羊毛RoHS指令(10物質対応)対応
研磨剤入りナイロンブラシ リューター研磨剤入りナイロンブラシリューター
4,298税込4,728
1袋(3本)
9日以内出荷
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。トラスコ品番128-3117軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40毛丈(mm)4外径(Φmm)20毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
レシプロ用・ファイルユニット用アジャストホルダー リューターレシプロ用・ファイルユニット用アジャストホルダーリューター
5,398税込5,938
1袋
翌々日出荷
スティック砥石や軸付工具が使用出来ます。
トラスコ品番126-7482軸径(Φmm)3全長(mm)47
ホイール型ブラシ リューターホイール型ブラシリューター
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群です。
用途一般研磨用、一般洗浄用、一般払い用。トラスコ品番128-2665厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ナイロン外径(mm)25穴径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
リューターミニエイト ファイルユニット リューターリューターミニエイト ファイルユニットリューター
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
前後方向の振幅が1.0mmと一定で、ヤスリかけやラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適です。小型・軽量タイプで微細な作業が効率よく行えます。アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます(工具軸径 最大Φ3.5mm)。手元スイッチ搭載型です。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り・研磨など、幅広くご使用いただけます。付属品アジャストホルダー(P7003)、カーボンブラシトラスコ品番162-0399適合機種LEC-900全長(mm)201.8入力電圧(V)3.5~30振幅(mm)1外径(mm)31.6RoHS指令(10物質対応)対応
リューターソニック45 超音波研磨装置 リューターリューターソニック45 超音波研磨装置リューター
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
プラスチック、ダイカスト、プレス、鋳造、ガラスなどの各種金型の研磨仕上げに最適です。貴金属の研磨及び金属のバリ取り、プリント基板などの膜(レジストなど)、銅箔などの剥離・切断にもご使用頂けます。
付属品フットスイッチ、標準付属工具(スティック砥石1種類及びダイヤヤスリ7種類)、標準付属ホルダー3種類トラスコ品番129-0888セット内容GS-H26、LSC-45
超硬カッターK6143 リューター超硬カッターK6143リューター
4,998税込5,498
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番125-9559軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000刃長(mm)19刃径(mm)8
超硬カッター K6 リューター超硬カッター K6リューター
4,798税込5,278
1袋ほか
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに適しています。軸径(Φmm)6
超硬カッターK6145 リューター超硬カッターK6145リューター
7,598税込8,358
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-2736軸径(Φmm)6全長(mm)70タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)25刃径(mm)12.7
FRP用超硬カッター リューターFRP用超硬カッターリューター
3,698税込4,068
1本
当日出荷
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリルタイプがあります。
トラスコ品番168-4404軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.5刃径(mm)3
軽合金用超硬カッター リューター軽合金用超硬カッターリューター
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付) リューターサンドペーパーディスク(裏面接着剤付)リューター
2,298税込2,528
1袋(100枚)
当日出荷
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。トラスコ品番126-7508粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素外径(mm)21