結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
砥粒C
外径(mm)25
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-4336
幅(mm)20
粒度(#)240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-3656
幅(mm)13
粒度(#)240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。
砥粒セラミックGC
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-4343
幅(mm)20
粒度(#)240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(mm)12
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-4638
幅(mm)25
粒度(#)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
外径(mm)27
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-3676
幅(mm)13
粒度(#)240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり用。
トラスコ品番125-9592
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)40
外径(Φmm)30
砥粒アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
関連キーワード