11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

リューターロール外径8幅13粒度
RoHS
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。 トラスコ品番128-3676 幅(mm)13 粒度(#)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。 トラスコ品番128-2994 軸径(Φmm)3 粒度150(#) 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])300000 刃径(mm)1.5
1袋(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷

リューターロール外径10幅20粒度
RoHS
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。 トラスコ品番128-4336 幅(mm)20 粒度(#)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

リューターロール外径5幅13粒度
RoHS
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。 トラスコ品番128-3656 幅(mm)13 粒度(#)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。 トラスコ品番128-4343 幅(mm)20 粒度(#)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(mm)12
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。 トラスコ品番128-4638 幅(mm)25 粒度(#)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 外径(mm)27
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。 砥粒セラミックGC
1袋(10本)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 砥粒C 外径(mm)25
1袋(5本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。 軸長(mm)30 砥粒GC
1袋(10本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。 トラスコ品番126-2681 軸径(Φmm)1.8 形状ホイール 粒度(#)120 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 砥粒C 適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など 外径(mm)18
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷