「精密軸付砥石」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター精密加工用軸付砥石
エコ商品
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用。 軸径(Φmm)2.34 粒度(#)600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター精密加工用軸付砥石G1041
エコ商品
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。 トラスコ品番128-4594 軸径(Φmm)2.34 粒度(#)150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
4,898 税込5,388
翌日出荷

リューター精密加工用軸付砥石G1016
エコ商品
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上げ用。 トラスコ品番126-2758 軸径(Φmm)2.34 粒度(#)180 ピンク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,498 税込1,648
翌日出荷

リューター精密加工用軸付砥石G1024
エコ商品
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。 トラスコ品番128-4628 軸径(Φmm)2.34 粒度(#)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

砥粒を厳選し耐久性に優れており小径穴の内研用に適しています。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用。 トラスコ品番128-4353 軸径(Φmm)3 粒度(#)320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 軸長(mm)45 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用
1袋(5本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷