8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター超硬カッター
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。 トラスコ品番128-3350 軸径(Φmm)3 形状円柱型(クロスカット) 全長(mm)38 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 刃長(mm)12.7 刃径(mm)4.8
1袋(1本)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリルタイプがあります。
トラスコ品番168-4404 軸径(Φmm)3 全長(mm)38 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 刃長(mm)12.5 刃径(mm)3
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
1本ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター超硬カッター
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。 軸径(Φmm)3 タイプロー付
1袋
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リューター超硬カッターK
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。 軸径(Φmm)3
1袋
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。 トラスコ品番128-3438 軸径(Φmm)3 全長(mm)38 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000 刃径(mm)2
1袋
2,598 税込2,858
翌々日出荷

使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。 トラスコ品番128-3384 軸径(Φmm)3 全長(mm)40 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 刃長(mm)5.6 刃径(mm)3
1袋
2,598 税込2,858
翌々日出荷

使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。 トラスコ品番128-3348 軸径(Φmm)3 全長(mm)39.4 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000 刃長(mm)9.5 角度(°)90 刃径(mm)6
1袋
5,798 税込6,378
翌々日出荷