カテゴリ

  • 研磨材(13)
絞り込み
ブランド
  • リューター
  • モノタロウ(7)
  • ミニター(383)
  • エスコ(137)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(60)
  • 永興電機工業(37)
  • リューター(日本精密機械工作)(36)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
  • NSK(ナカニシ)(30)
  • TRUSCO(20)
  • サンフレックス(20)
  • SK11(18)
  • ヤナセ(柳瀬)(16)
  • ファーステック(11)
  • FSK(エフエスケー)(9)
  • キング砥石(8)
  • H&H(7)
  • HONGIA(7)
  • サンタイガー(5)
  • ジーベックテクノロジー(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「超硬用 砥石」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用) リューター機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)リューター
4,998税込5,498
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。粒度(#)200
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
1,798税込1,978
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など) リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)リューター
2,198税込2,418
1袋(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
ホイール型シリコンゴム砥石 リューターホイール型シリコンゴム砥石リューター
1,698税込1,868
1袋(10枚)
翌々日出荷
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用。トラスコ品番128-2442軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)320高さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒シリコンGC適合材非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用外径(mm)22
精密加工用軸付砥石G1041 リューター精密加工用軸付砥石G1041リューター
4,898税込5,388
1袋(10本)
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。トラスコ品番128-4594軸径(Φmm)2.34粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)リューター
2,598税込2,858
1袋(10本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。砥粒セラミックGC
ホイール型カーボランダムゴム砥石 リューターホイール型カーボランダムゴム砥石リューター
1,798税込1,978
1袋(10枚)
翌々日出荷
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。トラスコ品番126-2681軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)120厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など外径(mm)18
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)リューター
1,998税込2,198
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工用軸付砥石G4310 リューター精密加工用軸付砥石G4310リューター
6,998税込7,698
1袋(5本)
翌々日出荷
砥粒を厳選し耐久性に優れており小径穴の内研用に適しています。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用。トラスコ品番128-4353軸径(Φmm)3粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用
セラミックアングル砥石(金属研磨用) リューターセラミックアングル砥石(金属研磨用)リューター
2,998税込3,298
1袋(5本)
翌々日出荷
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29
軸付砥石(合金鋼、工具鋼など) リューター軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)リューター
1,898税込2,088
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)6適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) リューター軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
翌日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3幅(mm)13軸長(mm)30適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
1,998税込2,198
1袋(1本)
当日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。トラスコ品番128-2994軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])300000刃径(mm)1.5
棒 砥石特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら