「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。
用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。
電源(V)単相100
タンク容量(L)22
本体質量(kg)18
消費電力(W)(50/60Hz)770/860
連続使用時間30分
速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)
吐出口Rc1/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54
騒音レベル(dB(A))82
安全弁設定圧力(MPa)約0.86
電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8
空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)
再起動圧力(MPa)約0.59
充填圧力(Mpa)0.78
モータ種類オイルレスモーター
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。
電源(V)単相100
タンク容量(L)39
本体質量(kg)22
消費電力(W)(50/60Hz)656/730
連続使用時間30分
速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)約5分10秒(60Hz)
吐出口Rc1/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×36×60
騒音レベル(dB(A))67
安全弁設定圧力(MPa)約0.86
電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3
空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)
再起動圧力(MPa)約0.59
充填圧力(Mpa)0.78
モータ種類静音オイルレスモーター
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。
用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。
電源(V)単相100
タンク容量(L)24
本体質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)600/670
連続使用時間30分
速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz)
吐出口Rc1/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52
騒音レベル(dB(A))67
安全弁設定圧力(MPa)約0.86
電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9
空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz)
再起動圧力(MPa)約0.59
充填圧力(Mpa)0.78
モータ種類静音オイルレスモーター
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。
用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。
幅(mm)68
質量(kg)17
高さ(mm)57
種類軽量、静音
奥行(mm)36
電圧(V)単相100
タンク容量(L)39
消費電力(W)(50/60Hz)680/800
連続使用時間30分
速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz)
潤滑方式オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2
吐出口サイズRc1/4
騒音レベル(dB(A))68
安全弁設定圧力(MPa)約0.86
空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz)
再起動圧力(MPa)約0.59
充填圧力(Mpa)0.78
1台
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
関連キーワード