5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。
用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。 電源(V)単相100 タンク容量(L)22 本体質量(kg)18 消費電力(W)(50/60Hz)770/860 連続使用時間30分 速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz) 吐出口Rc1/4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54 騒音レベル(dB(A))82 安全弁設定圧力(MPa)約0.86 電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8 空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz) 再起動圧力(MPa)約0.59 充填圧力(Mpa)0.78 モータ種類オイルレスモーター
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能。夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)。お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能。キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。 付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L) 材質ABS 質量(g)バッテリー:388 出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95 充電時間(時間)約5.5 バッテリー容量(mAh)19200
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。
用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。 電源(V)単相100 タンク容量(L)24 本体質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)600/670 連続使用時間30分 速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz) 吐出口Rc1/4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52 騒音レベル(dB(A))67 安全弁設定圧力(MPa)約0.86 電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9 空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz) 再起動圧力(MPa)約0.59 充填圧力(Mpa)0.78 モータ種類静音オイルレスモーター
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。 電源(V)単相100 タンク容量(L)39 本体質量(kg)22 消費電力(W)(50/60Hz)656/730 連続使用時間30分 速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)約5分10秒(60Hz) 吐出口Rc1/4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×36×60 騒音レベル(dB(A))67 安全弁設定圧力(MPa)約0.86 電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3 空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz) 再起動圧力(MPa)約0.59 充填圧力(Mpa)0.78 モータ種類静音オイルレスモーター
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。
用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。 幅(mm)68 質量(kg)17 高さ(mm)57 種類軽量、静音 奥行(mm)36 電圧(V)単相100 タンク容量(L)39 消費電力(W)(50/60Hz)680/800 連続使用時間30分 速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz) 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2 吐出口サイズRc1/4 騒音レベル(dB(A))68 安全弁設定圧力(MPa)約0.86 空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz) 再起動圧力(MPa)約0.59 充填圧力(Mpa)0.78
1台
66,980 税込73,678
欠品中