「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。
電源(V)単相100
タンク容量(L)39
本体質量(kg)22
消費電力(W)(50/60Hz)656/730
連続使用時間30分
速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)約5分10秒(60Hz)
吐出口Rc1/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×36×60
騒音レベル(dB(A))67
安全弁設定圧力(MPa)約0.86
電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3
空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)
再起動圧力(MPa)約0.59
充填圧力(Mpa)0.78
モータ種類静音オイルレスモーター
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
関連キーワード