100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。
付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本
質量(g)282(本体・杭)
電源AC100V
全高(mm)【本体+杭】467
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120
センサー赤外線センサー(パナソニック製)
周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)
使用環境温度(℃)マイナス20~60
対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ
使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)
感知距離(m)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
獣害対策製品です。
高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。
Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知
イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。
7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇
Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。
最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応
昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。
昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。
製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬
色迷彩色
周波数範囲9kHz~46kHz
発電力(W)0.6(ソーラーパネル)
使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本
本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g
全長(mm)本体+設置杭467
感知距離(m)10
保管温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP44
センサーPANASONIC製センサー
材質本体:樹脂、支柱:アルミ
仕様実用新案:登録済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード