1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)。水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布。含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用。収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業。家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業。土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付
質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42
幅(cm)【最大散布】40~500
範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)
モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm
バッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980
連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)
最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10
関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)
運転時間【連続散布】約2~6時間
ホッパー容量(L)60(白色)
1セット
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!。20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!。作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可
用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布に。ローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。
奥行(mm)400
容量(L)ローラー:70
ローラー幅(mm)610
本体質量(kg)10
ハンドル高さ(mm)1150
関連資料(1.02MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付
質量(kg)24
幅(cm)【最大散布】40~500
範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)
モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845
バッテリー容量(Ah)48000(153Wh)
最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10
関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)
運転時間【連続散布】約2~6時間
ホッパー容量(L)60(白色)
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
関連キーワード