カテゴリ

  • 照明(4)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 和コーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • エピオス(15)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • 岸田産業(9)
  • TRUSCO(8)
  • キングジム(7)
  • 河本総合防災(7)
  • キャンパルジャパン(6)
  • ファミリー・ライフ(5)
  • ブレイン(4)
  • メテックス(4)
  • 五洲薬品(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • エムアンドティー(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ELPA(3)
  • イザメシ(3)
  • 小久保工業所(3)
  • mizu-Q(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「災害用 水 500」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災コンテナテーブルカート 和コーポレーション防災コンテナテーブルカート和コーポレーション
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
折りたたみ収納で車載しやすい:収納サイズ約W858×D573×H85mm(薄型で軽自動車の荷室にも収まりやすい)。 3WAY設計(平台車/引き台車/テーブル):防災拠点や避難所で一台三役の実用性。 高耐荷重で物資搬送に最適:台車時100kg・テーブル時50kgで重い備蓄品も安心。 耐候性に配慮した素材構成:アルミ+TPR+PPで軽量・サビに強く屋外運用に好適。 コンテナボックス2個付きで備蓄品を分類・保管・運搬:避難所配布や受付業務を効率化。防災×日常の兼用で費用対効果◎:平時はキャンプテーブルや荷運び、非常時は防災カートとして活躍。省スペース保管:折りたたみ式で防災倉庫やオフィスの通路でも場所を取らずスッキリ収納。現場での展開が速い:工具不要でセットアップが簡単、初動対応や物資配布の立ち上げがスムーズ。避難所の拠点形成に有効:テーブル機能で受付・仕分け・配布作業台として即活用。
用途1.防災倉庫→避難所への物資搬送(飲料水・保存食・毛布・簡易トイレ等の大量運搬)。2.避難所の受付・配布テーブル(書類配布や物資仕分けの作業台)。3.災害時の臨時拠点づくり(指揮所・物資置き場・仕分けスペースの設営)。4.学校・公共施設の防災訓練における備品の搬入出・設営・撤収。5.企業のBCP用途:備蓄品の管理・棚卸・フロア間移動の効率化。6.マンション管理組合の備蓄スペース運用(省スペース保管と共用部での搬送)。7.キャンプ・アウトドアでの荷物運搬(クーラーボックス・テント・薪の移動)。8.車載テーブル/荷室整理(薄型収納で他のギアと干渉しにくい)。9.地域イベント・自治会行事での設営・撤収の台車兼テーブル。10.在宅避難時の物資集約台(玄関やベランダでの一時置き場として)。薄ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×362、【テーブル時】860×570×500-670(30段階調整可+固定ロック付)【台車時(ハンドル収納時)】860×570×250【台車時(ハンドル展開時)】570×860(テーブル)+675(ハンドル長)×250ハンドル高さ(mm)880収納時寸法(mm)幅860×奥570×厚85折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×95関連資料コンテナ・台車サイズ入り図面(0.32MB)
輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W和コーポレーション
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm付属品灯具カバー・三脚カバー付セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】質量(kg)8.4(三脚スタンド含)電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240定格電流(A)2.1電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
輝夜 LEDバルーンライト960W 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト960W和コーポレーション
589,800税込648,780
1セット
3日以内出荷
米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。 優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。 優しい光で目の負担が少ない。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。電球の種類LED使用場所屋外保護等級IP55特殊用途防水、防塵消費電力(W)960(全灯)、480(半灯)電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)130,000(全灯)、65000(半灯)コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ)仕様省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい質量(kg)約35kg(灯部含む)、三脚:17.5電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1定格周波数(Hz)50/60型番大型三脚:BL-500STB芯数2芯・3芯兼用保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車和コーポレーション
669,800税込736,780
1セット
3日以内出荷
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24キャスター2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
輝夜 LEDバルーンライト500W 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W和コーポレーション
399,800税込439,780
1セット
3日以内出荷
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)型番中型三脚:BL-500STM保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら