1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FJ-66 畜産用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋
1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)。水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布。含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用。収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業。家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業。土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業 その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付 質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42 幅(cm)【最大散布】40~500 範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き) モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm バッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980 連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時) 最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10 関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB) 運転時間【連続散布】約2~6時間 ホッパー容量(L)60(白色)
1セット
419,800 税込461,780
4日以内出荷