LED300Wバルーン照明機(ハードケース入)ワコウ当日出荷
360度、周りを明るく照らすことができます。
虫が寄りにくいUVカット仕様のバルーンです。
90~300Wの無段階調光つまみで、簡単に必要な明るさに調節できます。
用途災害対策本部、警察、消防等の多目的にトラスコ品番793-3665質量(kg)24.6直径(Φmm)(バルーン)850高さ(mm)3000電源(V)AC100~240(50/60Hz)最高高さ(mm)(バルーン)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000使用可能温度範囲-5℃~40℃LED300W×1灯明るさ(Lm)38000