360度、周りを明るく照らすことができます。
虫が寄りにくいUVカット仕様のバルーンです。
90~300Wの無段階調光つまみで、簡単に必要な明るさに調節できます。
用途災害対策本部、警察、消防等の多目的に
トラスコ品番793-3665
質量(kg)24.6
直径(Φmm)(バルーン)850
高さ(mm)3000
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
最高高さ(mm)(バルーン)3000
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6000
使用可能温度範囲-5℃~40℃
LED300W×1灯
明るさ(Lm)38000
1台
¥649,800
税込¥714,780
当日出荷
関連キーワード