14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°) 12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 3枚羽根でパワフルな風
羽枚数3 モーターDCモーター 機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能 風量調整12段階 リモコン 羽根径(Φmm)200 左右首振30/60/90° 上下首振30/60/90° 立体首振 切タイマー最大8時間 リズム風
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!。ディンプル加工羽根により風切り音を低減。離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。風量調節8段階+リズム
用途扇風機、リビング扇、DC扇風機として。DCモーター、省エネ。 質量(kg)2.8 消費電力(W)24 機能風量調節:8段階 電源(AC V)100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)362×356×690~870
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

お部屋のインテリアに合わせやすい2色のカラーバリエーション 風量調節: 5段階 DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作 全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き(最大4時間) 上下+左右自動首振り機能付き 見た目がすっきりフラットガード
羽枚数7 モーターDCモーター 風量調整5段階 リモコン 羽根径(Φmm)300 左右首振 上下首振 切タイマー最大4時間
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイジャパン充電式扇風機
超コンパクト収納! 羽根が外せてお手入れラクラク! 無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍! 全ての操作が出来るフルリモコン付き 左右自動首振り機能 手動上下角度調節 バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! 大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節+リズム運転 便利なオフタイマー付き(最大1.5時間) 充電用USBケーブル付き
ハネ径(cm)20 ホワイト 羽根枚数5枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485~935 質量(kg)1.6 最大電力(W)12 風量調整4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整 切タイマー リズム風
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

エスケイジャパン充電式扇風機
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30 ホワイト 切タイマー 羽根枚数16枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915 質量(kg)4.4 最大電力(W)13 風量調整4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

全ての操作が出来るフルリモコン付き 左右自動首振り機能(30°60°/90°) 手動上下角度調節(最大90°) バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! 大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能! 風量3段階調節 便利なオフタイマー付き(最大3時間)
ハネ径(cm)19 ホワイト 風量調整3段階 羽根枚数3枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×310 質量(kg)1.3 最大電力(W)5.4
1台
6,990 税込7,689
3日以内出荷

エスケイジャパンタワーファン
シンプルなつまみ操作 便利なオフタイマー機能付き(最大2h) 風量調節:3段階 左右自動首振り機能 軽量コンパクトタイプ
ホワイト 風量調整3段階、おやすみ リモコン 左右首振 切タイマー最大8時間 リズム風
1台
6,390 税込7,029
3日以内出荷

エスケイジャパン壁掛けメカ扇風機(首ひも)
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)。風量調節:3段階。左右自動首振り機能、上下手動角度調節。風がやさしい30cm、5枚羽根。見た目がすっきりフラットガード
ホワイト 羽根枚数5枚 風量調整3段階 羽根径(Φmm)300
1台
6,990 税込7,689
6日以内出荷

エスケイジャパン充電式扇風機
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30 ピンク 切タイマー 羽根枚数16枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915 質量(kg)4.4 最大電力(W)13 風量調整4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

薄型コンパクト収納。7枚羽根のやわらかい風。モバイルバッテリーで使用できる!。上下300度角度調節機能付き
羽根枚数7枚 羽根径(Φmm)190
1台
5,980 税込6,578
6日以内出荷

DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (45°/90°) 8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 30cm、14枚羽根でパワフルな風 見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単
羽枚数14 モーターDCモーター 機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能 風量調整8段階 リモコン 羽根径(Φmm)300 左右首振40/90° 上下首振40/90° 立体首振 切タイマー最大8時間 リズム風
1台
12,900 税込14,190
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイジャパンウエストファン
腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節。前後独立運転可能。バッテリー容量5000mAhで最大5.5H。ウエストサイズ:最長100cm。PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策 質量(kg)0.577 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×55 充電時間(満充電まで)3.5時間 保証期間6ヶ月 風量調整3段階 ケーブルUSBケーブル(TYPE-C) バッテリー容量(mAh)5000 ベルト長さ(cm)約100
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷

エスケイジャパン加湿PTCヒーター
上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ 質量(kg)約1.45 消費電力(W)520 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.2 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5 安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ 発熱体PTCヒーター
1台
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイジャパン食器洗い乾燥機
手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。
ホワイト
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)