8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケイジャパン上開き冷凍庫
大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。 シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫! 冷気が逃げにくい上開きタイプ! 7段階の温度調節が可能! たっぷり入る内部の水平底部で使いやすい! 本体底部のローラー取り付けが可能! 便利な付属品付き!
付属品霜取り×1、取扱説明書 性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607) ホワイト 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約2.0 冷却方式直冷式(※ファン式とは異なり、必ず霜が発生し、定期的な霜取り作業が必要です。) 操作方法メカ式温度調節 冷媒ノンフロン:R600a 出力切替7段階
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイジャパン前開き冷凍庫 85L
中身がひと目で分かり、無駄なく収納できる85L容量の冷凍庫。前開きなのでシンプルで使いやすく、中身が分かるクリアトレイと棚で食材別にたっぷり収納が可能。
用途冷凍庫、セカンド冷凍庫として。冷凍食品の大量保管に。 質量(kg)28 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×557×845 冷却方式直冷式 耐熱温度(℃)【天板】100 省エネ基準達成率(%)100 定格内容積(L)85
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫!冷気が逃げにくい上開きタイプ!冷蔵・冷凍切替機能付き 。
用途冷凍庫、冷蔵庫、セカンド冷凍庫(冷蔵庫)として。冷凍食品の大量保管に。 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×615 冷却方式直冷式 省エネ基準達成率(%)100 定格内容積(L)66
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

エスケイジャパン前開きファン式冷凍庫
氷が付きにくい!ファン式冷凍庫。 中身がひと目で分かるクリアケース付きで無駄なく収納可能。 ファン式だから霜取り作業が不要! たっぷり5段収納を実現! 中身がわかる!クリアな引き出しを採用! 7段階の温度調節が可能! しっかりとした天板設計! 省エネ達成率120%!
付属品取扱説明書 性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607) 質量(kg)約37 ホワイト 間口(mm)474 消費電力(W)【年間】電動機:80、電熱装置:130 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約474×541×1250 電源コード(m)約2.0 冷却方式ファン式(※使用環境や使用方法により、霜が発生する場合がございます。) 運転音(dB)42 操作方法メカ式温度調節 冷媒ノンフロン:R600a 冷媒封入量(g)36 出力切替7段階 年間消費電力量(kWh/年)325 省エネ基準達成率(%)(目標年度2021年) 120 定格内容積(L)114
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

冷凍庫不足にさようなら!大容量で収納力アップ!。上開き型なので扉を開けても冷気が下に流れて逃げにくい為、大きな食材もしっかりと長期保存が可能。省エネ達成率100%。冷凍冷蔵切り替え式
付属品霜取りへら 冷却方式直冷式 冷媒R600a 省エネ基準達成率(%)100
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイジャパン冷凍冷蔵庫117L
1~2人暮らしにちょうどいい冷凍冷蔵庫。使いやすいボトムフリーザータイプ。容量117L(冷蔵室87L、冷凍室30L)
仕様省エネ達成率(%):100 性能フォースター(冷凍-18℃、冷蔵3~6℃) 質量(kg)29 容量(L)全:117、冷蔵室87、冷凍室30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×511×1140 冷却方式直冷式 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)230
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

エスケイジャパン冷凍冷蔵庫86L
1~2人暮らしにちょうどいい冷凍冷蔵庫。容量86L(冷蔵室61L、冷凍室25L)
仕様省エネ達成率(%):100 性能フォースター(冷凍-18℃、冷蔵3~6℃) 質量(kg)24.5 容量(L)全:86、冷蔵室:61、冷凍室:25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×497×845 冷却方式直冷式 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)192
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節。前後独立運転可能。バッテリー容量5000mAhで最大5.5H。ウエストサイズ:最長100cm。PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策 質量(kg)0.577 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×55 充電時間(満充電まで)3.5時間 保証期間6ヶ月 風量調整3段階 ケーブルUSBケーブル(TYPE-C) バッテリー容量(mAh)5000 ベルト長さ(cm)約100
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷