充電式卓上扇風機(フルリモコン)エスケイジャパン(3件のレビュー)3日以内出荷
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能(30°60°/90°)
手動上下角度調節(最大90°)
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能!
風量3段階調節
便利なオフタイマー付き(最大3時間)
ハネ径(cm)19色ホワイト風量調整3段階羽根枚数3枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×310質量(kg)1.3最大電力(W)5.4