腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節。前後独立運転可能。バッテリー容量5000mAhで最大5.5H。ウエストサイズ:最長100cm。PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策
質量(kg)0.577
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×55
充電時間(満充電まで)3.5時間
保証期間6ヶ月
風量調整3段階
ケーブルUSBケーブル(TYPE-C)
バッテリー容量(mAh)5000
ベルト長さ(cm)約100
1台
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
シンプルなつまみ操作
便利なオフタイマー機能付き(最大2h)
風量調節:3段階
左右自動首振り機能
軽量コンパクトタイプ
色ホワイト
風量調整3段階、おやすみ
リモコン有
左右首振○
切タイマー最大8時間
リズム風○
1台
¥6,390
税込¥7,029
3日以内出荷
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能(30°60°/90°)
手動上下角度調節(最大90°)
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能!
風量3段階調節
便利なオフタイマー付き(最大3時間)
ハネ径(cm)19
色ホワイト
風量調整3段階
羽根枚数3枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×310
質量(kg)1.3
最大電力(W)5.4
1台
¥6,990
税込¥7,689
3日以内出荷
薄型コンパクト収納。7枚羽根のやわらかい風。モバイルバッテリーで使用できる!。上下300度角度調節機能付き
羽根枚数7枚
羽根径(Φmm)190
1台
¥5,980
税込¥6,578
6日以内出荷
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)。風量調節:3段階。左右自動首振り機能、上下手動角度調節。風がやさしい30cm、5枚羽根。見た目がすっきりフラットガード
色ホワイト
羽根枚数5枚
風量調整3段階
羽根径(Φmm)300
1台
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (45°/90°)
8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
30cm、14枚羽根でパワフルな風
見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単
羽枚数14
モーターDCモーター
機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能
風量調整8段階
リモコン有
羽根径(Φmm)300
左右首振40/90°
上下首振40/90°
立体首振○
切タイマー最大8時間
リズム風○
超コンパクト収納!
羽根が外せてお手入れラクラク!
無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍!
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能
手動上下角度調節
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節+リズム運転
便利なオフタイマー付き(最大1.5時間)
充電用USBケーブル付き
ハネ径(cm)20
色ホワイト
羽根枚数5枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485~935
質量(kg)1.6
最大電力(W)12
風量調整4段階
リモコン○
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風
ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°)
手動上下角度調節(-20°~90°)
全ての操作が出来るフルリモコン付き
2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30
色ホワイト
切タイマー○
羽根枚数16枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915
質量(kg)4.4
最大電力(W)13
風量調整4段階
リモコン○
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!。ディンプル加工羽根により風切り音を低減。離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。風量調節8段階+リズム
用途扇風機、リビング扇、DC扇風機として。DCモーター、省エネ。
質量(kg)2.8
消費電力(W)24
機能風量調節:8段階
電源(AC V)100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)362×356×690~870
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°)
12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
3枚羽根でパワフルな風
羽枚数3
モーターDCモーター
機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能
風量調整12段階
リモコン有
羽根径(Φmm)200
左右首振30/60/90°
上下首振30/60/90°
立体首振○
切タイマー最大8時間
リズム風○
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風
ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°)
手動上下角度調節(-20°~90°)
全ての操作が出来るフルリモコン付き
2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30
色ピンク
切タイマー○
羽根枚数16枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915
質量(kg)4.4
最大電力(W)13
風量調整4段階
リモコン○
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
関連キーワード