超コンパクト収納!
羽根が外せてお手入れラクラク!
無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍!
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能
手動上下角度調節
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節+リズム運転
便利なオフタイマー付き(最大1.5時間)
充電用USBケーブル付き
ハネ径(cm)20
色ホワイト
羽根枚数5枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485~935
質量(kg)1.6
最大電力(W)12
風量調整4段階
リモコン○
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風
ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°)
手動上下角度調節(-20°~90°)
全ての操作が出来るフルリモコン付き
2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30
色ホワイト
切タイマー○
羽根枚数16枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915
質量(kg)4.4
最大電力(W)13
風量調整4段階
リモコン○
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
関連キーワード