カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
    • セラミックヒーター(3)
絞り込み
ブランド
  • エスケイジャパン
  • アイリスオーヤマ(12)
  • TEKNOS(6)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • ナカトミ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • DBK(1)
  • ダイニチ工業(2)
  • TOPLAND(1)
  • ライフオンプロダクツ(7)
  • 三菱電機(4)
  • 大阪魂(4)
  • siroca(3)
  • Canon(2)
  • METRO(2)
  • VERTEX STYLE(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • シャープ(1)
  • コイズミ(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電気ファンヒーター」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストーブファン エスケイジャパンストーブファンエスケイジャパン
7,990税込8,789
1台
3日以内出荷
電源不要なエコストーブファン! ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります! 石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです! ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。 電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます! 「ゼーベック効果」とは? ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。 このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。 静音性の高いアルミ5枚羽採用! 3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします! 天板が熱くなるストーブなら使用可能! 上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます! 安心安全のガード付き! 不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き! 省エネで電源いらず! ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど付属品取扱説明書質量(kg)約1.0ブラック(BK)消費電力(W)0(電源不要)作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210安全装置本体ガード付き機能電源不要型ファン電気代の目安約0円/h
人感センサーセラミックファンヒーター エスケイジャパン人感センサーセラミックファンヒーターエスケイジャパン
11,900税込13,090
1台
3日以内出荷
人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます 2モード500W/900W 出力選択可能 パワフルモードで風量アップ(約1000W) OFFタイマー1、2、4時間 リモコン付 チャイルドロック付 人感センサー付きで省エネ運転 8時間自動OFF機能 温度モード機能で快適温度に 人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球材質本体:PP寸法(mm)約480×182×424質量(kg)約3.8安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)約1.6ヒーターセラミックヒーターオートパワーオフ8時間色(本体)ホワイト出力切替500/900/1000Wリモコン1時間あたりの電気代目安(円)31切タイマー1、2、4時間
加湿セラミックファンヒーター エスケイジャパン加湿セラミックファンヒーターエスケイジャパン
5,090税込5,599
1台
3日以内出荷
スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。 加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。 加湿をしながら幅広く温風を。 加湿機能付きセラミックヒーター。 選べる3色! 首振り機能付き800Wヒーター 加湿単独運転可能 左右自動首振り(左右55度) タッチスイッチ操作可能 自動停止機能搭載 転倒安全スイッチ 組み立て不要
付属品取扱説明書材質本体:ABS、給水タンク:PC寸法(mm)132×140×250質量(kg)約1.3消費電力(W)520定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60共有安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ発熱体セラミックヒーター
加湿PTCヒーター エスケイジャパン加湿PTCヒーターエスケイジャパン
5,990税込6,589
1台
3日以内出荷
上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ質量(kg)約1.45消費電力(W)520定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.2定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ発熱体PTCヒーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら