「霜取り」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
氷が付きにくい!ファン式冷凍庫。
中身がひと目で分かるクリアケース付きで無駄なく収納可能。
ファン式だから霜取り作業が不要!
たっぷり5段収納を実現!
中身がわかる!クリアな引き出しを採用!
7段階の温度調節が可能!
しっかりとした天板設計!
省エネ達成率120%!
付属品取扱説明書
性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607)
質量(kg)約37
色ホワイト
間口(mm)474
消費電力(W)【年間】電動機:80、電熱装置:130
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約474×541×1250
電源コード(m)約2.0
冷却方式ファン式(※使用環境や使用方法により、霜が発生する場合がございます。)
運転音(dB)42
操作方法メカ式温度調節
冷媒ノンフロン:R600a
冷媒封入量(g)36
出力切替7段階
年間消費電力量(kWh/年)325
省エネ基準達成率(%)(目標年度2021年) 120
定格内容積(L)114
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。
シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫!
冷気が逃げにくい上開きタイプ!
7段階の温度調節が可能!
たっぷり入る内部の水平底部で使いやすい!
本体底部のローラー取り付けが可能!
便利な付属品付き!
付属品霜取り×1、取扱説明書
性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607)
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約2.0
冷却方式直冷式(※ファン式とは異なり、必ず霜が発生し、定期的な霜取り作業が必要です。)
操作方法メカ式温度調節
冷媒ノンフロン:R600a
出力切替7段階
冷凍庫不足にさようなら!大容量で収納力アップ!。上開き型なので扉を開けても冷気が下に流れて逃げにくい為、大きな食材もしっかりと長期保存が可能。省エネ達成率100%。冷凍冷蔵切り替え式
付属品霜取りへら
冷却方式直冷式
冷媒R600a
省エネ基準達成率(%)100
関連キーワード