「usb minib c」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FULL HD対応でシンプル&スリムデザイン
LEDバックライト搭載でスリムなデザイン!
テレビを視聴しながら裏番組も録画できる!
直下型バックライトLED
高輝度バックライトLEDが本当の色彩を再現。
直下型LEDのエリアコントロールで白と黒のコントラスト表現をくっきりとさせることで、メリハリのある映像描写を実現。
外付HDDをUSBで簡単接続
市販の外付ハードディスクをつなぐだけで大量録画が可能。
USB端子で接続も簡単。
複数台の外付HDDを同時接続
最大4台までの同時接続が可能。(登録は8台まで可能)
仕様【データ放送】データ放送(BML)に対応、【番組表】電子番組表(EPG):ラテ欄表示形式 視聴予約/録画予約可能
付属品リモコン ×1個、リモコン用単4形乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンド×1組、スタンドスタンド固定ネジ×4本、保証書付き取扱説明書×1部
質量(kg)約5.54(スタンドを含む5.79)
電源(V)DC3(単4乾電池×2)
消費電力(W)75
出力ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド無し:951×541×88スタンド無し:951×541×88、スタンド有り:951×588×218
入力【HDMI×2】HDMI1 ver.1.4(ARC対応)、HDMI2 ver.1.4、HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、【ビデオ】映像(ピンジャック):1V(p-p) 75Ω、音声(ピンジャック): 200mV(rms)、22kΩ以上
電源コード(m)1.5
コントラスト比3000:1
使用環境温度(℃)0~35
応答速度8.0ms
視野角(左右:上下)左右約176°/上下約176°
端子LAN端子 RJ45、USB端子 USB2.0
画面サイズ42V型
画質フルハイビジョン
画素数1920(水平)×1080(垂直)
使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)
リモコン品番:SQ-YRC3
年間消費電力量(kWh/年)100.4
受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、 CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応 、BSデジタル:BSOOO~BS999、110度CSデジタル:CSOOO~CS999
バックライト直下型LED方式
操作距離約7m(但し直進)
待機電力(W)電源「待機」時0.5、電源「切」時0、機能動作時0.5(番組情報などを取得しているとき)
音声出力(スピーカー)10W+10W、(光デジタル)角型光デジタル端子
画面寸法(mm)924.48(幅)×506.52(高さ)
最大輝度(cd/m2)200±10%
チューナー数地上デジタル×2、BS×2、110度CSデジタル×2
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
シンプル&スリムデザイン
LEDバックライト搭載でスリムなデザイン!
テレビを視聴しながら裏番組も録画できる!
直下型バックライトLED
高輝度バックライトLEDが本当の色彩を再現。
直下型LEDのエリアコントロールで白と黒のコントラスト表現をくっきりとさせることで、メリハリのある映像描写を実現。
外付HDDをUSBで簡単接続
市販の外付ハードディスクをつなぐだけで大量録画が可能。
USB端子で接続も簡単。
複数台の外付HDDを同時接続
最大4台までの同時接続が可能。(登録は8台まで可能)
仕様【データ放送】データ放送(BML)に対応、【番組表】電子番組表(EPG):ラテ欄表示形式 視聴予約/録画予約可能
付属品リモコン×1個、リモコン用単4形乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンド×1組、スタンドスタンド固定ネジ×4本、保証書付き取扱説明書×1部
質量(kg)約4.06(スタンドを含む4.13)
電源(V)DC3(単4乾電池×2)
消費電力(W)55
出力ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド無し:728×430×86、スタンド有り:728×481×200
入力【HDMI×2】HDMI1 ver.1.4(ARC対応)、HDMI2 ver.1.4、HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、【ビデオ】映像(ピンジャック):1V(p-p) 75Ω、音声(ピンジャック): 200mV(rms)、22kΩ以上
電源コード(m)1.5
コントラスト比4000:1
使用環境温度(℃)0~35
応答速度7.0ms
視野角(左右:上下)左右約176°/上下約176°
端子LAN端子 RJ45、USB端子 USB2.0
画面サイズ32V型
画質ハイビジョン
画素数1366(水平)×768(垂直)
使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)
リモコン品番:SQ-YRC3
年間消費電力量(kWh/年)65.5
受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、 CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応 、BSデジタル:BSOOO~BS999、110度CSデジタル:CSOOO~CS999
バックライト直下型LED方式
操作距離約7m(但し直進)
待機電力(W)電源「待機」時0.5、電源「切」時0、機能動作時0.5(番組情報などを取得しているとき)
音声出力(スピーカー)10W+10W、(光デジタル)角型光デジタル端子
画面寸法(mm)697.69(幅)×392.26(高さ)
最大輝度(cd/m2)200±10%
チューナー数地上デジタル×2、BS×2、110度CSデジタル×2
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード