可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。
木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。
樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。
材質スチール
セット内容棚受×左右各1本
汚れても簡単に取り外して水洗いができる、アームハング棚柱SS用の樹脂棚板です。
ネジ止め不要。エンドキャップを樹脂棚板に挿入し、棚受を装着するだけの簡単施工です。
奥行2種(240/290)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えております。
厚さ(mm)12
色ダークグレー
材質PP
洗濯機上部のデッドスペースに簡単に設置できる、ランドリー可動棚です。
背壁固定のため、両側壁が不要です。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
現場でのカットもなく、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
棚板木口4面には、エッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容(棚板)上下段用 計2枚、(棚柱)棚柱×2本/棚柱エンド×4個/ビスL=50×12本/棚受×左右各1本・2セット計4本/ビスL=16×4本・2セット計8本/注意ラベル×2枚、(パイプ)パイプ×1本/両端ブラケット×2個/ボルトL=40×2本/ボルトL=25×2本/ワッシャー×2個
基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF
表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質(パイプ)ステンレス
材質【棚柱/棚受】スチール
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
汚れても簡単に取り外して水洗いができる、アームハング棚柱SS用の樹脂棚板です。
ネジ止め不要。エンドキャップを樹脂棚板に挿入し、棚受を装着するだけの簡単施工です。
奥行2種(240/290)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えております。
厚さ(mm)12
色シェルホワイト
材質PP
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのフリーカットスリムパイプ(Φ16)です。
必要なサイズに合わせて自由にカットでき、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。
パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス 打ち込みナット:アルミ
セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本/打ち込みナット×1個
幅(mm)893
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのスリムパイプ(Φ16)です。
スリムサイズのパイプは、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。
幅サイズ5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス
セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。
必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。
幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール
セット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
棚板を壁面に自在に設置できる、ステンレス仕様の棚柱セットです。
セット内容棚柱×4本/棚受×20個(棚5枚分)/ビス L=30×40本
高さ(mm)1820
幅(mm)15
厚さ(mm)5
薄型スリムでダイアモンド形状の穴と、2本のデザインラインがお洒落なステンレス製の棚柱です。
材質棚柱・棚受:ステンレス
セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/ビスL=32×40本/ビスL=16×40本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)1820
幅(mm)10
厚さ(mm)3
片側もしくは両壁オープンスペースに可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Bタイプです。
背壁固定のため、両側壁が不要で、オープンな空間に施工できます。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
奥行2種(300/450)と高さ2種(600:棚板2段/1820:棚板4段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
色【棚板】シェルホワイト、【棚柱・棚受】SSホワイト
基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF
表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【棚柱/棚受】スチール
薄くてシンプルなデザインのアルミ製棚柱です。
棚板と壁面の隙間も目立ちません。
材質棚柱:アルミニウム 棚受:ステンレス
セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/耐震用棚板ストッパー×12個/ビスL=16×64本/ビスL=40×64本/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)1820
幅(mm)12
厚さ(mm)3
両壁がある収納スペースに、可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Aタイプです。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
奥行2種(300/450)と高さ2種(620:棚板2段/1820:棚板4段もしくは6段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
色【棚板】シェルホワイト、【棚柱】シルバー
基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF
表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【棚柱】アルミニウム/【棚受】ステンレス
関連キーワード