薄型スリムでダイアモンド形状の穴と、2本のデザインラインがお洒落なステンレス製の棚柱です。
材質棚柱・棚受:ステンレス
セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/ビスL=32×40本/ビスL=16×40本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)1820
幅(mm)10
厚さ(mm)3
洗濯機上部のデッドスペースに簡単に設置できる、ランドリー可動棚です。
背壁固定のため、両側壁が不要です。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
現場でのカットもなく、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
棚板木口4面には、エッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容(棚板)上下段用 計2枚、(棚柱)棚柱×2本/棚柱エンド×4個/ビスL=50×12本/棚受×左右各1本・2セット計4本/ビスL=16×4本・2セット計8本/注意ラベル×2枚、(パイプ)パイプ×1本/両端ブラケット×2個/ボルトL=40×2本/ボルトL=25×2本/ワッシャー×2個
基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF
表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質(パイプ)ステンレス
材質【棚柱/棚受】スチール
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。
木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。
背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。
可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス
幅(mm)8.1
奥行(mm)11
薄くてシンプルなデザインのアルミ製棚柱です。
棚板と壁面の隙間も目立ちません。
材質棚柱:アルミニウム 棚受:ステンレス
セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/耐震用棚板ストッパー×12個/ビスL=16×64本/ビスL=40×64本/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)1820
幅(mm)12
厚さ(mm)3
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのパーツです。
安全性を高めるために棚柱の上下端部に取り付けます。
3色(ホワイト・ブラック・シルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
材質棚柱エンド:ABS樹脂 ビス:ステンレス
セット内容エンド×4個/ビスL=50×4本
高さ(mm)15.5
幅(mm)11.3
両壁がある収納スペースに、可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Aタイプです。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
奥行2種(300/450)と高さ2種(620:棚板2段/1820:棚板4段もしくは6段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
色【棚板】シェルホワイト、【棚柱】シルバー
基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF
表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【棚柱】アルミニウム/【棚受】ステンレス
片側もしくは両壁オープンスペースに可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Bタイプです。
背壁固定のため、両側壁が不要で、オープンな空間に施工できます。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
奥行2種(300/450)と高さ2種(600:棚板2段/1820:棚板4段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
色【棚板】シェルホワイト、【棚柱・棚受】SSホワイト
基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF
表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【棚柱/棚受】スチール
棚板を壁面に自在に設置できる、ステンレス仕様の棚柱セットです。
セット内容棚柱×4本/棚受×20個(棚5枚分)/ビス L=30×40本
高さ(mm)1820
幅(mm)15
厚さ(mm)5
関連キーワード