「th-11a pivot」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
電子式スロットル車のレスポンスをSPORTS(7段階)・ECO(5段階)・ノーマルの3モードの12段階で調整できるスロットルコントローラー機能と、走行中も速度の加減速などができるオートクルーズ機能が付いている電子スロットルコントローラーです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×22×14
関連資料適合表
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
3DAのオートクルーズをトヨタ純正スイッチで操作。
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
アクセルコネクターだけの接続。
OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用可能。
アクセル開度を5~100%まで1%単位に高精度表示。
アクセルペダルの違いによる誤作動を防止する初期設定方式。
衝突軽減システム車や輸入車にも対応可能。
用途OBD接続不要!コスパに優れたワンボディのスロコン
付属品両面テープ/バンド/取扱説明書
種類スロコン
接続方法直接配線
モードパワーモード/レスポンス/エコ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
加速、減速、復帰も操るクルスロ。
衝突軽減システム車用 トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)
メーカーダイハツ
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
薄型ワンボディ:本体は15mmの薄型の一体構造で後付け感が少なくスッキリと装着
オートクルーズ機能
基本操作:走行中にスイッチで速度セット、増速、減速、復帰、解除、ブレーキ操作で解除可能(動作範囲 40~140km/h)
軽量の小型レバースイッチ:わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作可能
アラーム音:本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認可能
確認しやすい表示:オートクルーズの各操作を確認しやすく表示
誤操作防止機能:オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計
衝突軽減車にも対応可能:オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除(自動ブレーキ連動解除機能)
スロットルコントローラー:4種類のモードと18段階調整
スポーツ7段階、レスポンス5段階、エコ5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能
オートブレーキホールド車にも対応:純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システム
用途オートクルーズ付きスロコン
機能オートクルーズ
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード