ご家庭で手軽に、ワンタッチ操作で簡単に真空パック。
空気を遮断することにより、食品の酸化、カビの発生、腐敗を最小限におさえることができます。
食品以外にも銀製品・宝石類などを参加変色から守ります。
ニオイ移りがありません。
冷凍した時の霜付きがなく、冷凍やけが起こりません。
そのまま直接、お鍋に入れてゆでることができます。
脱気からシールまでの動作がワンタッチ。
付属品ロール袋1本(幅30×長さ600cm)、カット袋20枚(幅20×長さ30cm)
質量(kg)2.3
材質(本体)ABS樹脂
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
コード長さ(m)1.5
定格電流(A)1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×147×82
圧力(kPa)(脱気圧)79
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
関連キーワード