「タイペット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックし、さらに放射線滅菌を施した防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
色白
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/シューズカバー入/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能防汚、粉体防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式内縫い
デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。
用途粉じん対策/暑熱対策
色白
種別つなぎ
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
機能微粒子防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
全面(天井面・壁面・床面)がデュポン(TM) タイベック(R)素材で覆われた、折り畳み式陰圧ブースです。
幕体には、防護服に使用される デュポン(TM) タイベック(R)素材を採用しており、薄手で軽量のため、取扱いしやすく保管性に優れます。
デュポン(TM) タイベック(R)製テントは折り畳みフレームの内側に吊り下げるため、フレームの表面や床面が汚染されません。
陰圧排気ユニット・折り畳みフレーム・ デュポン(TM) タイベック(R)製テントはコンパクトに収納でき、使用時は容易に設置が可能です。
使用済の デュポン(TM) タイベック(R)製テント・HEPAフィルタは、一般的なペールに入るほど小型で、廃棄処分が容易です。
陰圧
関連キーワード